Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig
Artikel-Nr.:
     2813-401-491
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     88090000
EAN/GTIN:
     4009215088816
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "Premier Plus", 5-teilig

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Gewicht:
5.62 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,78*
€ 412,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,12*
€ 420,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.