Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, ohne Inhalt
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, ohne Inhalt
Artikel-Nr.:
     2813-401-492
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     88090010
EAN/GTIN:
     4009215088823
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Magnet-Messerhalter
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, ohne Inhalt

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
4.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 246,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 261,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.