Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Universalmesser 26 cm, Serie "ActiveCut"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Universalmesser 26 cm, Serie "ActiveCut"
Dick Universalmesser 26 cm, Serie "ActiveCut"
Dick Universalmesser 26 cm, Serie "ActiveCut"
Artikel-Nr.:
     2813-401-497
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     89051262
EAN/GTIN:
     4009215163780
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Dick Universalmesser 26 cm, Serie "ActiveCut"

Weitere Informationen:
Länge:
39.50 cm
Breite:
1.88 cm
Höhe:
3.84 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.