Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Küchenmesser 7 cm, türkiser Griff, Serie "ProDynamic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Küchenmesser 7 cm, türkiser Griff, Serie "ProDynamic"
Dick Küchenmesser 7 cm, türkiser Griff, Serie "ProDynamic"
Dick Küchenmesser 7 cm, türkiser Griff, Serie "ProDynamic"
Artikel-Nr.:
     2813-401-581
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     82607072-24
EAN/GTIN:
     4009215171532
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Dick Küchenmesser 7 cm, türkiser Griff, Serie "ProDynamic"

Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
1.20 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.