Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Kochmesser 21 cm, roter Griff, Serie "ProDynamic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Kochmesser 21 cm, roter Griff, Serie "ProDynamic"
Dick Kochmesser 21 cm, roter Griff, Serie "ProDynamic"
Dick Kochmesser 21 cm, roter Griff, Serie "ProDynamic"
Artikel-Nr.:
     2813-401-629
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85447212-03
EAN/GTIN:
     4009215071245
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Dick Kochmesser 21 cm, roter Griff, Serie "ProDynamic"

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
34.50 cm
Breite:
2.30 cm
Höhe:
5.70 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,15*
€ 31,38*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 23,22*
€ 31,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.