Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Tranchiermesser 21 cm, gelber Griff, Serie "ProDynamic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Tranchiermesser 21 cm, gelber Griff, Serie "ProDynamic"
Dick Tranchiermesser 21 cm, gelber Griff, Serie "ProDynamic"
Artikel-Nr.:
     2813-401-634
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85456212-02
EAN/GTIN:
     4009215090680
Suchbegriffe:
Feinschnittmesser
Lachs-Aufschnittmesser
Lachsaufschnittmesser
Lachsmesser
Dick Tranchiermesser 21 cm, gelber Griff, Serie "ProDynamic"

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
34 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 25,72*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 19,01*
€ 25,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.