Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigschaber, 28 cm, Silber, Silikon, Serie: Pro. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigschaber, 28 cm, Silber, Silikon, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Teigschaber, 28 cm, Silber, Silikon, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-845
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1002541
EAN/GTIN:
     4009839402036
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber 28cm
Teigschaber, 28 cm, Silber, Silikon, Serie: Pro. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.