Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotmesser, 23 cm, no-color, Kunststoff, Serie: Pro. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotmesser, 23 cm, no-color, Kunststoff, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Brotmesser, 23 cm, no-color, Kunststoff, Serie: Pro. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-878
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1002803
EAN/GTIN:
     4009839382130
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brotmesser, 23 cm, no-color, Kunststoff, Serie: Pro. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,08*
€ 91,47*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 76,34*
€ 96,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.