Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0.44 ltr., Durschmesser: 120 mm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0.44 ltr., Durschmesser: 120 mm, Höhe:
Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0.44 ltr., Durschmesser: 120 mm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-402-1018
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000692279412000000
EAN/GTIN:
     4025068454318
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Bauscher Suppenobertasse ENJOY, Inhalt: 0.44 ltr., Durschmesser: 120 mm, Höhe: 78 mm, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7.80 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.44 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,557*
€ 14,957*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,13002*
€ 72,68004*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 59,84004*
€ 76,31004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,957*
€ 17,799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,557*
€ 17,323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,177*
€ 16,871
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,557*
€ 13,753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.