Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Gourmetteller tief COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Gourmetteller tief COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 51 mm
Bauscher Gourmetteller tief COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 51 mm
Bauscher Gourmetteller tief COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 51 mm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1031
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000628132912000000
EAN/GTIN:
     4025068522314
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Bauscher Gourmetteller tief COME4TABLE, Durchmesser: 290 mm, Höhe: 51 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5.10 cm
Durchmesser:
29.00 cm
Gewicht:
0.87 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,237*
€ 21,867*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 77,94*
€ 96,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,867*
€ 26,022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,067*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,837*
€ 24,796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,237*
€ 20,512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.