Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Kombi-Unterasse COME4TABLE, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 23 mm, uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Kombi-Unterasse COME4TABLE, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 23 mm, uni
Bauscher Kombi-Unterasse COME4TABLE, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 23 mm, uni
Artikel-Nr.:
     2813-402-1067
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000628691812000000
EAN/GTIN:
     4025068378393
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 15 cm
untertasse
Bauscher Kombi-Unterasse COME4TABLE, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 23 mm, uni weiss.
Durchdachtes, robustes Design mit optimaler Funktionalität für jeden Anwendungsbereich.

Großzügig ausgelegte Teller mit einem schmalen Rand kennzeichnen diese außergewöhnliche Porzellanserie. Als vollwertige Hotelporzellanserie sind alle denkbaren Ergänzungsteile verfügbar. Ein schicker Hingucker auf Ihrem Tisch.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
162
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,733*
€ 6,433*
18 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,28*
€ 25,94004*
7 Tage
4
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,43002*
€ 27,25002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,433*
€ 7,655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,173*
€ 7,346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,023*
€ 7,167
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,843*
€ 6,953
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,733*
€ 5,632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.