Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER silhouette Platte oval Fahne 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER silhouette Platte oval Fahne 32 cm
BAUSCHER silhouette Platte oval Fahne 32 cm
BAUSCHER silhouette Platte oval Fahne 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1094
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000608203252000000
EAN/GTIN:
     4025068406911
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller
BAUSCHER silhouette Platte oval Fahne 32 cm


Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
22.70 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.93 kg
Form:
oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.