Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER b1100 Teller flach Fahne 24 cm - auch für Serie(n): kids /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER b1100 Teller flach Fahne 24 cm - auch für Serie(n): kids /
BAUSCHER b1100 Teller flach Fahne 24 cm - auch für Serie(n): kids /
BAUSCHER b1100 Teller flach Fahne 24 cm - auch für Serie(n): kids /
BAUSCHER b1100 Teller flach Fahne 24 cm - auch für Serie(n): kids /
Artikel-Nr.:
     2813-402-1143
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000611002412000000
EAN/GTIN:
     4025068023675
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER b1100 Teller flach Fahne 24 cm - auch für Serie(n): kids / systemgeschirr
systemgeschirr

Weitere Informationen:
Höhe:
2.40 cm
Durchmesser:
23.80 cm
Gewicht:
0.63 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
47
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,901*
€ 7,921*
16 Tage
4
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,57002*
€ 36,56004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,44002*
€ 131,50002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,921*
€ 9,426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,511*
€ 8,938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,251*
€ 8,629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,901*
€ 7,022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,526* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.