Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER b1100 Teller tief Fahne 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER b1100 Teller tief Fahne 21 cm
BAUSCHER b1100 Teller tief Fahne 21 cm
BAUSCHER b1100 Teller tief Fahne 21 cm
BAUSCHER b1100 Teller tief Fahne 21 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1146
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000611012212000000
EAN/GTIN:
     4025068023705
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER b1100 Teller tief Fahne 21 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
21.40 cm
Gewicht:
0.50 kg
Volumen:
0.42 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,078*
€ 8,058*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,50004*
€ 125,18004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,058*
€ 9,589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,708*
€ 9,173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,478*
€ 8,899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,078*
€ 7,233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,348* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.