Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER b1100 Teller flach quadratisch 12 cm - auch für Serie(n): modulus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER b1100 Teller flach quadratisch 12 cm - auch für Serie(n): modulus
BAUSCHER b1100 Teller flach quadratisch 12 cm - auch für Serie(n): modulus
BAUSCHER b1100 Teller flach quadratisch 12 cm - auch für Serie(n): modulus
BAUSCHER b1100 Teller flach quadratisch 12 cm - auch für Serie(n): modulus
Artikel-Nr.:
     2813-402-1148
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000611151212000000
EAN/GTIN:
     4025068290152
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER b1100 Teller flach quadratisch 12 cm - auch für Serie(n): modulus


Weitere Informationen:
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
9.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
quadratisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,773*
€ 4,763*
16 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 63,42*
€ 78,91008*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,34*
€ 168,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,763*
€ 5,668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,563*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,773*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 114,312* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.