Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER raffinesse Teller tief 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER raffinesse Teller tief 28 cm
BAUSCHER raffinesse Teller tief 28 cm
BAUSCHER raffinesse Teller tief 28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1221
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000620132852000000
EAN/GTIN:
     4025068324376
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
BAUSCHER raffinesse Teller tief 28 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
4.60 cm
Durchmesser:
27.80 cm
Gewicht:
0.86 kg
Volumen:
0.88 Liter
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,023*
€ 24,093*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 91,47*
€ 112,82004*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 126,76002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,093*
€ 28,671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,363*
€ 27,802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,893*
€ 27,243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,023*
€ 22,637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 144,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.