Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER carat Teller flach Fahne 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER carat Teller flach Fahne 24 cm
BAUSCHER carat Teller flach Fahne 24 cm
BAUSCHER carat Teller flach Fahne 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1292
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625002412000000
EAN/GTIN:
     4025068026669
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER carat Teller flach Fahne 24 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.10 cm
Durchmesser:
24.20 cm
Gewicht:
0.58 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 15,23*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 66,03*
€ 82,54002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.