Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER GN function GN-Schale 1/2 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER GN function GN-Schale 1/2 65 mm
BAUSCHER GN function GN-Schale 1/2 65 mm
BAUSCHER GN function GN-Schale 1/2 65 mm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1346
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000630261212000000
EAN/GTIN:
     4025068456305
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
BAUSCHER GN function GN-Schale 1/2 65 mm


Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
2.09 kg
Volumen:
3.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,40*
€ 43,06*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 45,95*
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 35,94*
€ 45,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.