Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER bonn/bistro Gießer 0.15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER bonn/bistro Gießer 0.15 l
BAUSCHER bonn/bistro Gießer 0.15 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1401
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000654471512000000
EAN/GTIN:
     4025068029233
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
BAUSCHER bonn/bistro Gießer 0.15 l


Weitere Informationen:
Höhe:
7.90 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Volumen:
0.14 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,795*
€ 13,975*
12 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 65,84004*
€ 85,77*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,78004*
€ 148,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,975*
€ 16,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,535*
€ 16,107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,795*
€ 12,846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.