Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart Teller flach steile Fahne 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart Teller flach steile Fahne 19 cm
BAUSCHER mozart Teller flach steile Fahne 19 cm
BAUSCHER mozart Teller flach steile Fahne 19 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1482
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657001912000000
EAN/GTIN:
     4025068030154
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER mozart Teller flach steile Fahne 19 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
19.60 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,697*
€ 10,917*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 81,23004*
€ 99,35004*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 88,47*
€ 107,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,917*
€ 12,991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,527*
€ 12,527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,697*
€ 10,349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.