Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 16 cm
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 16 cm
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 16 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1487
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657181612000000
EAN/GTIN:
     4025068030383
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 16 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
1.60 cm
Durchmesser:
16.80 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,511*
€ 7,051*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,17008*
€ 67,59*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,37004*
€ 70,46004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,051*
€ 8,391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,811*
€ 8,105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,511*
€ 6,558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 84,612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.