Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 20 cm
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 20 cm
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 20 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1488
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657182012000000
EAN/GTIN:
     4025068030406
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER mozart Teller flach Fahne 20 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
1.90 cm
Durchmesser:
20.40 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,113*
€ 11,403*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 113,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,403*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,983*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,113*
€ 10,844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.