Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER systemgeschirr Suppenobertasse stapelbar 0.28l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER systemgeschirr Suppenobertasse stapelbar 0.28l
BAUSCHER systemgeschirr Suppenobertasse stapelbar 0.28l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1548
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000659272712000000
EAN/GTIN:
     4025068510489
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
BAUSCHER systemgeschirr Suppenobertasse stapelbar 0.28l


Weitere Informationen:
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,797*
€ 9,837*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,46008*
€ 111,37008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,837*
€ 11,706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,467*
€ 11,266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,797*
€ 9,278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.