Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel transp.-blau hoch 125 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel transp.-blau hoch 125 x 125 mm
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel transp.-blau hoch 125 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1621
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000659840391021020
EAN/GTIN:
     4025068468261
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel transp.-blau hoch 125 x 125 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
12.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 7,85*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 74,27004*
€ 94,06008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.