Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER 6200 Teller flach coup 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER 6200 Teller flach coup 27 cm
BAUSCHER 6200 Teller flach coup 27 cm
BAUSCHER 6200 Teller flach coup 27 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1659
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000662122712000000
EAN/GTIN:
     4025068032509
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER 6200 Teller flach coup 27 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.90 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.79 kg
Form:
COUP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,687*
€ 12,547*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,01004*
€ 164,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,547*
€ 14,931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,087*
€ 14,384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,657*
€ 13,872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,687*
€ 11,528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,282* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.