Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER 6200 Suppenobertasse stapelbar 0.25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER 6200 Suppenobertasse stapelbar 0.25 l
BAUSCHER 6200 Suppenobertasse stapelbar 0.25 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1661
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000662282512000000
EAN/GTIN:
     4025068032561
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
BAUSCHER 6200 Suppenobertasse stapelbar 0.25 l


Weitere Informationen:
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
9.80 cm
Gewicht:
0.26 kg
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,113*
€ 9,233*
18 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,20*
ab € 31,37004*
€ 40,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,233*
€ 10,987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,883*
€ 10,571
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,763*
€ 10,428
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,113*
€ 8,464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.