Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity classic Teller flach Fahne 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity classic Teller flach Fahne 24 cm
BAUSCHER purity classic Teller flach Fahne 24 cm
BAUSCHER purity classic Teller flach Fahne 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1673
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669002462000000
EAN/GTIN:
     4025068498398
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER purity classic Teller flach Fahne 24 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.10 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,729*
€ 18,769*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,22004*
€ 97,88004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,769*
€ 22,335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,079*
€ 21,514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,809*
€ 21,193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,729*
€ 17,528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,614* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.