Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity classic Teller tief Fahne 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity classic Teller tief Fahne 24 cm
BAUSCHER purity classic Teller tief Fahne 24 cm
BAUSCHER purity classic Teller tief Fahne 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1677
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669012462000000
EAN/GTIN:
     4025068497421
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
BAUSCHER purity classic Teller tief Fahne 24 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
23.80 cm
Gewicht:
0.56 kg
Volumen:
0.32 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 15,33*
16 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 12,34*
€ 16,92*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 13,95*
€ 17,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.