Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity coup Teller flach coup 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity coup Teller flach coup 24 cm
BAUSCHER purity coup Teller flach coup 24 cm
BAUSCHER purity coup Teller flach coup 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1681
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669122462000000
EAN/GTIN:
     4025068541650
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER purity coup Teller flach coup 24 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.54 kg
Form:
COUP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,649*
€ 18,639*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,07*
€ 78,13002*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 70,58004*
€ 88,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,639*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,029*
€ 21,455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,749*
€ 21,121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,649*
€ 17,432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.