Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity square Teller flach quadratisch coup 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity square Teller flach quadratisch coup 20cm
BAUSCHER purity square Teller flach quadratisch coup 20cm
BAUSCHER purity square Teller flach quadratisch coup 20cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1688
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669152062000000
EAN/GTIN:
     4025068561931
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER purity square Teller flach quadratisch coup 20cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
quadratisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,295*
€ 13,285*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 49,26*
€ 62,79*
24 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,69002*
€ 69,46002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,285*
€ 15,809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,855*
€ 15,297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,515*
€ 14,893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,295*
€ 12,251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.