Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity classic Suppenobertasse 0.27 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity classic Suppenobertasse 0.27 l
BAUSCHER purity classic Suppenobertasse 0.27 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1701
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669277762000000
EAN/GTIN:
     4025068492297
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
BAUSCHER purity classic Suppenobertasse 0.27 l


Weitere Informationen:
Höhe:
5.60 cm
Durchmesser:
10.20 cm
Gewicht:
0.20 kg
Volumen:
0.27 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,68*
23 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,46*
16 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 9,51*
€ 13,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 140,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.