Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity classic Kaffeekanne Unterteil 0.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity classic Kaffeekanne Unterteil 0.30 l
BAUSCHER purity classic Kaffeekanne Unterteil 0.30 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1710
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669413162000000
EAN/GTIN:
     4025068493584
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l
BAUSCHER purity classic Kaffeekanne Unterteil 0.30 l


Weitere Informationen:
Länge:
15.20 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
11.70 cm
Gewicht:
0.28 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,707*
€ 26,677*
12 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 98,27004*
€ 124,98*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,24*
€ 140,02002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,677*
€ 31,746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,917*
€ 30,841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,247*
€ 30,044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,707*
€ 24,641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 160,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.