Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER maitre Teekanne Komplett 0.35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER maitre Teekanne Komplett 0.35 l
BAUSCHER maitre Teekanne Komplett 0.35 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1804
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000670433813000000
EAN/GTIN:
     4025068343629
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
BAUSCHER maitre Teekanne Komplett 0.35 l


Weitere Informationen:
Höhe:
11.00 cm
Durchmesser:
16.80 cm
Gewicht:
0.46 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,421*
€ 32,741*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 111,03*
€ 141,21*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,09002*
€ 145,52004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,741*
€ 38,962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,831*
€ 37,879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,271*
€ 37,212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,421*
€ 30,251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 196,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.