Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER options Teller halbtief coup 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER options Teller halbtief coup 28 cm
BAUSCHER options Teller halbtief coup 28 cm
BAUSCHER options Teller halbtief coup 28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1834
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000671142812000000
EAN/GTIN:
     4025068302268
Suchbegriffe:
Coupteller
Essteller
Speiseteller
Teller
BAUSCHER options Teller halbtief coup 28 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
3.40 cm
Durchmesser:
28.20 cm
Gewicht:
0.82 kg
Form:
COUP
Volumen:
0.87 Liter
Weitere Suchbegriffe: essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,00*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 114,64002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.