Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER options Teller flach coup dreieckig 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER options Teller flach coup dreieckig 20 cm
BAUSCHER options Teller flach coup dreieckig 20 cm
BAUSCHER options Teller flach coup dreieckig 20 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1837
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000671152012000000
EAN/GTIN:
     4025068261909
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER options Teller flach coup dreieckig 20 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
2.20 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Form:
dreieckig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,143*
€ 11,483*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,51008*
€ 119,15004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,483*
€ 13,665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,053*
€ 13,153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,143*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 137,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.