Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER options Suppenobertasse 0.26 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER options Suppenobertasse 0.26 l
BAUSCHER options Suppenobertasse 0.26 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1849
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000671272612000000
EAN/GTIN:
     4025068263644
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
BAUSCHER options Suppenobertasse 0.26 l


Weitere Informationen:
Höhe:
6.30 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.18 kg
Volumen:
0.26 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,657*
€ 12,147*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 88,01004*
€ 108,68004*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 92,83008*
€ 114,25008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,147*
€ 14,455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,787*
€ 14,027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,657*
€ 11,492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.