Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER options Teeschale 0.15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER options - Teeschale 0.15 l
BAUSCHER options - Teeschale 0.15 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1871
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000671531512000000
EAN/GTIN:
     4025068462474
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
BAUSCHER options Teeschale 0.15 l


Weitere Informationen:
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
8.70 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.15 Liter
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,609*
€ 9,539*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 77,13*
€ 95,23008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,539*
€ 11,351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,179*
€ 10,923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,609*
€ 9,055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.