Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Löwenkopfterrine 0.45 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Löwenkopfterrine 0.45 l
BAUSCHER luzifer Löwenkopfterrine 0.45 l
BAUSCHER luzifer Löwenkopfterrine 0.45 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1893
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678364512000000
EAN/GTIN:
     4025068502170
Suchbegriffe:
Löwenkopf-Terrine
Löwenkopfterrine
Suppen-Terrine
Suppenterrine
BAUSCHER luzifer Löwenkopfterrine 0.45 l


Weitere Informationen:
Höhe:
8.40 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.49 kg
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,655*
€ 16,085*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 57,75*
€ 73,03002*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 93,04002*
€ 114,52002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,085*
€ 19,141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,615*
€ 18,582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,505*
€ 18,451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,655*
€ 15,059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.