Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 9 cm
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 9 cm
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 9 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1897
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678850312000000
EAN/GTIN:
     4025068023279
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 9 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
5.40 cm
Durchmesser:
9.40 cm
Gewicht:
0.18 kg
Volumen:
0.24 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,265*
€ 12,965*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 135,86004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,965*
€ 15,428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,595*
€ 14,988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,265*
€ 12,215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 155,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.