Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Eierpfanne 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Eierpfanne 19 cm
BAUSCHER luzifer Eierpfanne 19 cm
BAUSCHER luzifer Eierpfanne 19 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1898
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678851112000000
EAN/GTIN:
     4025068023293
Suchbegriffe:
Eier-Pfännchen
Eierpfännchen
eierpfännchen
BAUSCHER luzifer Eierpfanne 19 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
3.40 cm
Durchmesser:
19.30 cm
Gewicht:
0.30 kg
Volumen:
0.32 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,863*
€ 16,883*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,81008*
€ 179,71008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,883*
€ 20,091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,583*
€ 19,734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,863*
€ 16,497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 202,596* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.