Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Backform rund 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Backform rund 12 cm
BAUSCHER luzifer Backform rund 12 cm
BAUSCHER luzifer Backform rund 12 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1909
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678861212000000
EAN/GTIN:
     4025068510304
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
BAUSCHER luzifer Backform rund 12 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 10,78*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 10,89*
5 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 9,65*
€ 13,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.