Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Backform rund 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Backform rund 13 cm
BAUSCHER luzifer Backform rund 13 cm
BAUSCHER luzifer Backform rund 13 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1910
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678861312000000
EAN/GTIN:
     4025068510335
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
BAUSCHER luzifer Backform rund 13 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.29 kg
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 13,18*
5 Tage
12
1
€ 5,00*
ab € 9,67*
€ 13,28*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,99*
€ 13,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.