Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Backform oval 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Backform oval 32 cm
BAUSCHER luzifer Backform oval 32 cm
BAUSCHER luzifer Backform oval 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1916
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678873212000000
EAN/GTIN:
     4025068510182
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
BAUSCHER luzifer Backform oval 32 cm


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
19.20 cm
Höhe:
4.60 cm
Gewicht:
1.14 kg
Form:
oval
Volumen:
1.45 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 20,34*
€ 26,70*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 35,04*
24 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,92*
€ 37,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.