Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Backform oval 44 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Backform oval 44 cm
BAUSCHER luzifer Backform oval 44 cm
BAUSCHER luzifer Backform oval 44 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1919
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678874412000000
EAN/GTIN:
     4025068510274
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
BAUSCHER luzifer Backform oval 44 cm


Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
2.99 kg
Form:
oval
Volumen:
4.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 49,47*
€ 61,92*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,12*
€ 68,18*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,03*
€ 82,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.