Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER systemgeschirr dialog relief Schale quadratisch 14.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER systemgeschirr dialog relief Schale quadratisch 14.5 cm
BAUSCHER systemgeschirr dialog relief Schale quadratisch 14.5 cm
BAUSCHER systemgeschirr dialog relief Schale quadratisch 14.5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1939
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000680321412000000
EAN/GTIN:
     4025068456398
BAUSCHER systemgeschirr dialog relief Schale quadratisch 14.5 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
quadratisch
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,049*
€ 10,219*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 73,30008*
€ 92,72004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,219*
€ 12,161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,839*
€ 11,708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,049*
€ 9,578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,628* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.