Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER dialog Kaffeekanne Komplett 0.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER dialog Kaffeekanne Komplett 0.30 l
BAUSCHER dialog Kaffeekanne Komplett 0.30 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1943
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000680413013000000
EAN/GTIN:
     4025068022265
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

BAUSCHER dialog Kaffeekanne Komplett 0.30 l


Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.37 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 22,21*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 22,83*
16 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 18,47*
€ 25,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.