Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER dialog Teekanne Komplett 0.35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER dialog Teekanne Komplett 0.35 l
BAUSCHER dialog Teekanne Komplett 0.35 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1946
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000680433513000000
EAN/GTIN:
     4025068022326
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
BAUSCHER dialog Teekanne Komplett 0.35 l


Weitere Informationen:
Höhe:
9.70 cm
Durchmesser:
16.80 cm
Gewicht:
0.42 kg
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,873*
€ 32,003*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,34004*
€ 120,05004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,003*
€ 38,084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,973*
€ 36,858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,473*
€ 36,263
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,873*
€ 29,599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 192,018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.