Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER dialog Bowl 0.28 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER dialog Bowl 0.28 l
BAUSCHER dialog Bowl 0.28 l
BAUSCHER dialog Bowl 0.28 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1960
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000680651012000000
EAN/GTIN:
     4025068034008
BAUSCHER dialog Bowl 0.28 l


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.21 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,19*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,39*
€ 8,26*
5 Tage
36
1
€ 5,00*
ab € 6,70*
€ 10,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 98,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.