Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER emotion Starter 14 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER emotion Starter 14 x 6 cm
BAUSCHER emotion Starter 14 x 6 cm
BAUSCHER emotion Starter 14 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-2043
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000693611412000000
EAN/GTIN:
     4025068459382
BAUSCHER emotion Starter 14 x 6 cm


Weitere Informationen:
Länge:
14.70 cm
Breite:
6.10 cm
Höhe:
3.40 cm
Gewicht:
0.14 kg
Volumen:
0.03 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.