Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marie Christine Teller tief rund Fahne 23 cm Höhe: 4,9 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marie Christine Teller tief rund Fahne 23 cm Höhe: 4,9 cm von BAUSCHER
Marie Christine Teller tief rund Fahne 23 cm Höhe: 4,9 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2450
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000645012312000000
EAN/GTIN:
     4025068867491
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Marie Christine Teller tief rund Fahne 23 cm Höhe: 4,9 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
4.90 cm
Durchmesser:
23.50 cm
Gewicht:
0.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.